半袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード47840295 品番DG811
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

優れた吸汗速乾を発揮するアンダーレイヤー素材のTシャツです。ゆったりとしたシルエットと背中の大胆なプリントが印象的です。

ネイビー サイズ3L 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル95/ポリウレタン5 肩幅(cm)47 袖丈(cm)25 着丈(cm)74 機能吸汗速乾 素材天竺

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする