クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 半袖 シャツ・インナー
クロダルマの Tシャツ 半袖
半袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
47840329
品番
DG811
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
優れた吸汗速乾を発揮するアンダーレイヤー素材のTシャツです。ゆったりとしたシルエットと背中の大胆なプリントが印象的です。
色
チャコールグレー
サイズ
LL
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル95/ポリウレタン5
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
72
機能
吸汗速乾
素材
天竺