定格電流(A)10
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1、JIS C 8201-2-1 Ann.2、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics):(AC440V)7.5/6、(AC415V)10/8、(AC400V)10/8、(AC380V)10/8、(AC230V)15/15・GB/T 14048.2(Icu/Ics):(AC415V)10/8、(AC400V)10/8、(AC380V)10/8、(AC230V)15/15
フレーム(AF)50
質量(kg)0.4
定格絶縁電圧(V)440
適合アイソレーション
規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証
接続方式表面形
漏電遮断器仕様無
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×100×90
定格インパルス耐電圧(kV)6
過電流引きはずし方式熱動-電磁
開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000
トリップボタン有
逆接続-
極数・素子数3P
最大電圧(V)適用AC400V級、DC100V級
電流の種類AC