東罐興業
東罐興業の ラップ・消耗品・食品包材
東罐興業の 紙皿・ドリンク関連商品
東罐興業の 紙コップ
SI-1000B ニューポップコーン 33オンス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
47840478
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ポップコーンを入れられるペーパーカップです。
用途
映画館やパーティなどに最適です。
容量(mL)
1044
高さ(mm)
155.2
口径(Φmm)
108.1
容量(オンス)
33
柄
ニューポップコーン
底径(Φmm)
88.8
入数
25個