曜日別特売
E3JMR4M4TG Omron 光電センサ ブロック形 omron(オムロン) 47840653

Omron 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズE3J動作温度(℃)55最大電流(mA)3000注文コード47840653品番E3JMR4M4TG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
センサーブロック形最大DC電圧(V)5最大AC電圧(V)250出力方式リレー検出方式回帰反射形(MSR機能付き)検出距離(m)4取付方式-光源赤色発光ダイオード (660 nm)仕様E3JMスリムスタイル、ディレータイマ付き/なし.スルービーム、逆反射及び拡散タイプを用意食品産業でも使用可能ABSケース、アクリルレンズ、PCカバーです。IP66LED表示N/O及びN/C(選択可能)最大応答時間30ms(ディレータイマなしのタイプ)負荷スイッチングリレー、SPCOタイプ、定格3A(resistive)@250Vacディレータイマのタイプ0.1~5秒(可変)の遅延時間を持たせるオンディレー、オフディレー及びワンショット(256-427、256-433及び256-449を除く)出力スルービームタイプはトランスミッタ及びレシーバの組み合わせで提供動作モード明状態オン/暗状態オン(選択可能)電源電圧12~240Vdc又は24~240Vac逆反射タイプは誤始動を減らすために偏光を使用しています。反射板(タイプE39-R1)込み動作温度範囲-25~55リレーの互換性5Vac10A以上端子ブロック、PG13.5エントリ定格電力スルービームは3W、スルービーム以外は2W取り付けブラケット及びケーブルグランド込みシリーズE3J検出距離反射板E39-R1使用: 4m接続方式端子台タイプ保護等級IP66応答時間30ms材質(ハウジング)ABS動作温度(℃)55光学方式-最大電流(mA)3000ターミナルタイプ-電気的接続5端子ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする