サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙皿
サンナップホワイト ボウル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(7枚)
注文コード
47840679
品番
P2807SNP
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
厚紙にPPラミネートを施し耐水、耐油、耐熱性に優れたペーパーボウルです。パッケージフィルムにはバイオマスインキを使用しています。
用途
アウトドア・日常使いなど様々なシーンに適しています。
材質
厚紙/PPラミネート
色
ホワイト
容量(mL)
280
入数(枚)
7
商品タイプ
ボール
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153
関連資料:
(0.51MB)