BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 土木建築関連
BIGMAN(ビッグマン)の 鏝(コテ)
BIGMAN(ビッグマン)の ゴム鏝
鏝尻も使える角ゴム鏝150
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
47840706
品番
20164
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
鏝尻でも作業できるように柄を前(上)にセッティング。手が壁や床際でも干渉しにくく、手を返さなくても作業出来る。比較的隅が多い狭い面に対応するよう150mm仕様。
用途
タイルの目地埋めなど、傷がつきやすい素材のときに最適。
仕様
150mm
材質
(鏝面)ゴム/(鏝首)スチール
寸法(mm)
190×85×70
質量(g)
160
材質(柄部)
天然木