BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 土木建築関連
BIGMAN(ビッグマン)の 鏝(コテ)
BIGMAN(ビッグマン)の モルタル鏝
ペンギンパワーモルタル鏝土間型 先丸 370ミリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
47840740
品番
20503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
裏面の点線溝により、モルタルのかかりが良く、扱いやすいです。
用途
モルタルの塗布に。
形状
先丸
寸法(mm)
364×74×103
材質(本体)
耐衝撃性ポリスチレン
質量(g)
308
材質(柄部)
木材