iHelp
iHelpの 土木建築関連
iHelpの 鏝(コテ)
iHelpの 中塗鏝
中塗鏝180
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
47840767
品番
IH-257
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。
壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途
モルタルやコンクリートの中塗りや下地作業に。
材質
首・板(刃)部:炭素鋼
寸法(mm)
65×180×81
質量(g)
138
材質(柄部)
天然木