レンガ鏝

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード47840776 品番IH-260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

幅広な面をもっている鏝のため、モルタルを使う作業に重宝されます。

用途レンガ積み作業に。 材質首・板(刃)部:炭素鋼、レンガ鏝 寸法(mm)286×109×136 質量(g)290 材質(柄部)天然木

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
モルタル作業
不動産業

大きさは想定通りでした。練るのに使用するので、スコップより使いやすいです。別に問題は有りません。錆無いように使用後よく洗っておきます。値段もお手頃です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする