SOTO
SOTOの イベント・ノベルティ・行楽用品
SOTOの アウトドア・行楽用品
SOTOの ライト/ランタン
SOTO Hinoto ひのと
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47840785
品番
SOD-260
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
充てん式専用タンク・OD缶どちらにも取り付けできるキャンドル風ガスランタン。このサイズが丁度よい。さまざまなシーンに「癒し」と「特別」をプラスします。
用途
さまざまな燃料缶から充てん可能。 ライターガスをはじめ、CB缶、OD缶
からもOK!(OD缶からの充てんには別売のフィルアダプター SOD-450が必要です。)
点火装置は装備していません。ライター等を使って点火してください。
付属品
収納ケース
材質
アルミニウム、真鍮、ステンレス、ガラス、樹脂
寸法(mm)
156×38×38
質量(g)
232
容器
SOTO製品専用容器(ボンベ)(OD缶タイプ)
燃焼時間(時間)
充てん式専用タンクで1〜2(タンク充てん状況や火力により変動します)
注意
※ボンベは別売です。