ハンディ200仕上げ用

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード47840846 品番15088
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,440 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

現場の声:ショートサイズの仕上げ切断用が欲しかった。
和室の造作(敷居、鴨居、廻り緑)で仕様できる。
腰袋に入るサイズで便利。

用途
美しい切断面とコンパクトさを両立。
仕上げ・造作に最適です。縦・横・斜め挽き・精密。
寸法(mm)62×22×379 質量(g)128 ピッチ(mm)1.4(8寸目) 板厚(mm)0.5 切り幅(mm)0.66 刃渡り(mm)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47840846
2025-07-10
用途:
DIY
卸売・小売業

サイズ感が絶妙、切れ味がいいので気に入ってます。持ち手のブルーもキレイですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする