SHARE LINK 18V充電式水中ポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47840916 品番SL-SP17-AS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コードレスなので、電源がない所でも使用可能。
水道圧に近い水圧で散水が可能。
タイマー機能付きでスプリンクラーなどにつなげて使用も可能。

用途
清水の汲み出しや、水源の確保が難しい場所での散水や洗浄作業に。
防災・レジャーにも。
仕様(最大深さ)2m 電圧(V)18 口径(Φmm)20 最大吐出量(L/min)約30 最大揚程(m)約17 取扱液清水/水道水 運転水位(mm)(最低)50 使用水温(℃)5〜40 防水性(ポンプ)IPX8/(バッテリーカバー)IPX4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする