フィリップス
フィリップスの 整備補助用品
フィリップスの 整備用照明/ライト
XPERION PILLAR X60UVPIX1 LED作業灯
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47840995
品番
X60UVPIX1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
高演色性と漏洩検知 UV 照射機能付きLED作業灯です。
USB充電式 マグネット付き
色
6000K
電圧(V)
3.7
消費電力(W)
5
保護等級
IP54
光源
LED
充電時間(時間)
4.5
耐衝撃性
IK07
バッテリー容量(mAh)
4400
明るさ(Lm)
180
点灯時間(時間)
12