フィリップス
フィリップスの 整備補助用品
フィリップスの 整備用照明/ライト
XPERION X60LINEX1 LED作業灯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47841004
品番
X60LINEX1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
耐久性に優れた広角ビームLED作業灯です。
USB充電式 マグネット付き
色
6000K
電圧(V)
3.7
消費電力(W)
3
保護等級
IP65
光源
LED
充電時間(時間)
3.5
耐衝撃性
IK07
バッテリー容量(mAh)
2200
明るさ(Lm)
120
点灯時間(時間)
9