ビニライン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 47841065 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

ビニラインはアスファルト、アスコン、コンクリートで舗装された、構内道路、駐車場、工場、倉庫等のライン塗装用のアクリル水系塗料です。
従来の溶剤系塗料の場合、アスファルトやアスコンへの塗装は、アスファルトの溶出によるニジミが生じ、難しい課題とされてきました。
また、溶剤系塗料は臭気や火気の問題もあります。
ビニラインは、水系塗料であるためこの心配が全くなく、しかもコンクリートは勿論アスファルトにも、極めて付着性が優れています。
1.水で薄めて塗装し、引火の危険がなく、用具も水洗いできます。
2.ローラーや刷毛さばきの作業性がよく、塗装が簡単です。
3.乾燥がはやく、2時間でリフトや自動車の走行が可能です。
4.乾燥塗膜は耐水性や耐摩耗性に優れています。
5.特殊充填剤の使用により、スリップを防ぎます。

用途水性ライン用塗料 (艶消) 黄 ロードエロー 主成分アクリル 粘度100〜110 主な用途アスファルト、アスコン、コンクリート 不揮発分65〜70% 塗布面積(m2/kg)2(15cm巾ライン換算:13m/kg) 乾燥時間(時間)【歩行】夏期:約1/冬期:約2、【車輌通行】夏期:約2/冬期:約3 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐水性、耐摩耗性、艶消し、速乾性
注意
※被塗面の砂、ゴミ、水分、油分等は充分取り除いて下さい。
※5〜10%の水で薄め、ローラー、刷毛塗りして下さい。
※冬期 5℃以下での塗装は避けて下さい。
※新しいコンクリート面は2〜3週間以上たってから、塗って下さい。
※天気を見定めて、天気のよい日に塗装して下さい。
※水のよくたまる所には適さない事があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする