粘着タイプパテづけ用ネットテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 47841354 品番 NT002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

ひび割れ、穴、ジョイント部の補修に。
弱粘着タイプなので、手で押さえると補修箇所に付着します。
グラスファイバー製のテープなので、収縮やひび割れをおこしません。
パテのくいつきをよくし、パテづけ作業がスムーズに行えます。

用途壁や天井などのパテづけ作業の効率アップと補強に。ひび割れ、穴、ジョイント部などをパテづけする前に。かべ紙などを貼る前の下地処理に。 材質グラスファイバー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×50×58 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする