画像準備中

分電盤・制御盤用遮断器 モータブレーカ MB-KCシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47841866 品番 MB30-KC 3P 25A W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
定格遮断容量(kA)
(JIS C 8201-2-1 Ann.1、2)
AC200V/5、
AC415V/1.5
定格絶縁電圧(V)500 定格電流(A)25 極数(P)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする