アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の 換気/設備用品
アマノ[事務用品/清掃用品]の 集塵機
アマノ[事務用品/清掃用品]の 集塵機アクセサリー
PiF-75・120用 吸込口(直管)Φ300
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47842079
品番
PLE91110
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
集塵機PiF-75・PiF-120用の直管付き吸込口です。
用途
集塵機配管用
トラスコ品番
520-9583
適合機種
PiF-75(1個)、PiF-120(1個)
材質
鉄
本体寸法(mm)奥行
350
本体寸法(mm)高さ
75
本体寸法(mm)幅
350
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コードの下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。下1桁が異なるコードも互換性がある商品となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。