三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 漏電遮断器
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47842331
品番
NV63-CVF 2P 20A 100-240V 30MA
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
小形遮断器のスタンダード
定格電流(A)
20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×100×90
フレーム(AF)
50
適合
アイソレーション
質量(kg)
0.4
定格電圧(V)
AC100〜240
寸法(mm)
36×100×90
接続方式
表面形
相線式
1Φ2W※3極の漏電遮断機を1Φ2Wに使用される場合は中央極を使用せず左右極に接続してください。1Φ3Wに使用される場合は中央極に中央線を接続してください。
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 7.5/7.5・AC200V 7.5/7.5・AC100V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 7.5/7.5
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
2P
電流の種類
AC