定格電流(A)30
適合アイソレーション
フレーム(AF)50
質量(kg)0.4
定格電圧(V)AC100-240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×100×36
規格電気用品安全法:適合
接続方式表面形
相線式1Φ2W※3極の漏電遮断機を1Φ2Wに使用される場合は中央極を使用せず左右極に接続してください。1Φ3Wに使用される場合は中央極に中央線を接続してください。
定格インパルス耐電圧(kV)4
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC230V 15/15・AC200V 15/15・AC100V 15/15
定格感度電流(mA)30
漏電表示方式表示窓
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
逆接続-
極数・素子数2P
電流の種類AC
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)0.6(AC240V)