三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 漏電遮断器
漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
50
注文コード
47842444
品番
NV63-SVF 2P 50A 100-240V 30MA
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
50
適合
アイソレーション
フレーム(AF)
50
質量(kg)
0.4
定格電圧(V)
AC100-240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×100×36
規格
電気用品安全法:適合
接続方式
表面形
相線式
1Φ2W※3極の漏電遮断機を1Φ2Wに使用される場合は中央極を使用せず左右極に接続してください。1Φ3Wに使用される場合は中央極に中央線を接続してください。
定格インパルス耐電圧(kV)
4
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC230V 15/15・AC200V 15/15・AC100V 15/15
定格感度電流(mA)
30
漏電表示方式
表示窓
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
トリップボタン
有
逆接続
-
極数・素子数
2P
電流の種類
AC
機械的寿命(万回)
1
電気的寿命(万回)
0.6(AC240V)