ファーツリーマウント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード47843226 品番FT9J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

へラマンタイトン独自のファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。貫通穴、メネジ両方にご使用いただけます。
ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも安定した固定ができ、埃の侵入も防ぎやすくします。

材質66ナイロン 幅(mm)12 全長(mm)12 使用温度範囲(℃)-40〜+110 取付穴径(Φmm)8.5-8.9 最大取付パネル厚(mm)1.3〜4.5 特性耐候、耐熱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする