片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。 従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。 取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。 細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。
以前使っていたインシュロックタイプは結束した角度によっては、外すのに苦労しましたが、アウトレバータイプは本当に片手で外せました。