メタルコンテントタイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 47843445 品番 MCTS100-RUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。
メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1
鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。
食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2
乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3
金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。

仕様ループ引張強度(最小値)N:60 材質変性66ナイロン・鉄系成分 あずき 全長L(mm)100 結束径(Φmm)4.0〜22 幅A(mm)2.5 適合工具EVO7ISP、MK8、MK8-LT 特性柔軟

商品説明動画

メタルコンテントシリーズ(食品製造業向け配線ソリューション)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする