バス用マグネット物干し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質マグネット/シリコンコーティングマグネット(ネオジウム磁石)、フック、ポール/ステンレス 注文コード47843515 品番MGH-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

天井にピタッ!吸盤マグネット
マグネットでカンタンにお風呂の天井へ設置できる、便利な物干しフックです。強力磁石+吸盤でしっかり固定されるから、安心して洗濯物を干すことができます。(1個:耐荷重1.5kg)
穴あけ等の工事が不要だから、室内干しをしたい時だけ、浴室天井の好きなところへ気軽に取り付けられます。
雨の日や花粉の季節にぴったりなアイテムです。
丈夫なステンレス製で、サビず汚れも簡単に落とせます。
マグネットにはシリコンコーティングしているので、天井にやさしく傷をつけません。

用途ユニットバス用物干し 材質マグネット/シリコンコーティングマグネット(ネオジウム磁石)、フック、ポール/ステンレス 寸法(mm)(ポール)24×52 耐荷重(kg)1.5 マグネット部寸法(mm)Φ46×7.8 フック寸法(mm)60×300
注意
※本製品はユニットバス天井内部の鉄板にマグネットが吸着する仕組みですが、ユニットバスの種類によっては天井に鉄板が入っていない場合もありますので、予めご確認の上お買い求めください。
※表面がザラザラしていたり、マグネットがつかない場所には仕様できません。
※洗濯物干し以外に使用しないでください。
※取り付けが終わったら、場所によっては吸着が弱いところもありますので、しっかりと取り付けできているかを確認してからご使用ください。
※本製品の耐荷重は1個(1.5kg)、2個で(3kg)です。耐荷重以上はぶら下げないでください。落下する危険があります。製品にぶら下がるなど無理な力はかけないでください。
※本製品を2個使用し、物干し竿を使用する際は物干し竿の落下には十分注意してください。
※取り付けの際は周囲に人、ワレモノがないことを確認してから取り付けしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする