カグクロ
カグクロの 運搬機器
カグクロの 運搬台車
カグクロの 固定ハンドル式
NPT/NSF専用台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
47843524
品番
K-DS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)キャスター:ナイロン
幅(mm)
520
質量(kg)
11.6
高さ(mm)
890
奥行(mm)
830
キャスター
ストッパー付きキャスター
機能
積載可能数:20脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません