三菱電機
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機の 電力監視
三菱電機の 計器用変圧器
高圧以下計器用変圧器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格負担(VA)
50
変圧比(V)
220/110
注文コード
47843616
品番
PD-50HF 220/110V
参考基準価格(税別)
¥74,100
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
定格負担・変圧比・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ヒューズ
(VT)PL-G 0.6kV T2A 100kA
確度階級(級)
1.0・1P
質量(kg)
8.5
周波数(Hz)
50/60両用
制限負荷(VA)
200
耐電圧(kV)
2/-
定格負担(VA)
50
変圧比(V)
220/110
用途
一般計器用、継電器用