三菱電機
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機の 電力監視
三菱電機の 計器用変圧器
高圧以下計器用変圧器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
定格負担(VA)
100
変圧比(V)
3300/110
注文コード
47843661
品番
PD-100HF 3300/110V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥37,800
この商品は
定格負担・変圧比・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ヒューズ
(VT)PL-G 7.2/3.6kV T1A 40kA
確度階級(級)
1.0・1P
質量(kg)
8.5
周波数(Hz)
50/60両用
制限負荷(VA)
200
耐電圧(kV)
16/45
定格負担(VA)
100
変圧比(V)
3300/110
用途
一般計器用、継電器用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47843661
PD-100HF 3300/110V
38734656
PD-100HF 3300/110V
高圧以下計器用変圧器
三菱電機
1個
¥
58,980
税込
¥
64,878
注文コードが変更になりました