用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など接点構成DPDT仕様UL、CSA.リレーG6J-Yシリーズ.超小形2極スリムリレーコイル-接点間で高耐電圧AC1500V、更に耐衝撃電圧2.5kV2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現コイル-接点間、同極接点間ともにFCCpart68(1.5kV10×160μs)準拠長さ(mm)10.6高さ(mm)10奥行(mm)5.7外形寸法(mm)10.6×5.7×9コイル抵抗(Ω)2600.5コイル電圧(V)DC24アプリケーションコンパクト動作温度範囲(℃)-40~85ターミナルタイプ基板実装スイッチング電流(A)1最大スイッチング電圧(AC V)125最大スイッチング電圧(DC V)110最大スイッチング電源(DC W)30