接点構成DPDT
用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
仕様UL、CSA.オムロンG6Jシリーズ.超小型(5.7x10.6x10mm)DPDT表面実装シグナルリレー完全密閉構造NorthAmericanTelcordia仕様(旧Bellcore)準拠FCCPart68準拠(コイルとコンタクト間及び同じ極性のコンタクト間で1500V、10x160μsの耐衝撃電圧を達成)
長さ(mm)10.6
高さ(mm)10
奥行(mm)5.7
外形寸法(mm)10.6×5.7×9
コイル抵抗(Ω)62.5
コイル電圧(V)DC3
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションコンパクト
動作温度範囲(℃)-40〜85
ターミナルタイプ表面実装
スイッチング電流(A)1
最大スイッチング電圧(AC V)125
最大スイッチング電圧(DC V)110
最大スイッチング電源(DC W)30