コンビシステム 水切りワイパー 43cm Squeegee 3642-20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47843759 品番901050501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

石タイルや、床の水を効率的に除去する水切りワイパー。
ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。推奨ハンドル長さは130cmまたは150cm。

用途水切りワイパーとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/水切りワイパー/GARDENAコンビシステム/水切りワイパー/作業幅/掃除用具/石タイル/水/表面/床 材質高品質プラスチック、ゴム 質量(g)200 シリーズコンビシステム 保証期間最大25年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)43.5×32.5×2 拭き幅(cm)430 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ハンドルは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする