超小型 基板用 自動車用リレー ACJシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC12 注文コード47844248 品番ACJ2212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品はコイル定格電圧・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
接点構成1c×2 仕様パナソニックACJシリーズ基板実装車載用リレー.これらの超小型基板実装車載用リレーは、リレーユニットの小型化に最適で、カドミウムフリーの接点と鉛フリーのはんだ付けにより環境保全性に優れています。これらの小型車載用リレーの代表的な用途には、パワーウィンドウ、自動ドアロック、電動ミラー、電動サンルーフ、電動シート、リフトゲート、スマートJ/B関連製品があります。.特長と利点.クラス最小の超コンパクト設計公称コイル電圧12Vdc最大電流容量20A(1時間)、30A(2分間)公称動作電力640〜840mW代表的な用途パワーウィンドウ、自動ドアロック、電動シート 長さ(mm)12.2 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)13.5 質量(g)約6.5 タイプ標準タイプ(実装) 奥行(mm)13.7 保護構造プラシール 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC 絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 使用周囲温度(℃)-40〜80 接触抵抗(mΩ)50以下( N.O.側:typ.7mΩ、N.C.側:typ.10mΩ) (1A 6V DC電圧降下法にて ) 耐振動(耐久)10〜500Hz、44.1 m/s2以上(前後・左右:各2時間、上下:4時間) 耐衝撃(耐久)1000m/s2以上(正弦半波パルス:6ms) 消費電力(mW)640(20℃) 使用電圧範囲(V)DC10〜16 耐振動(誤動作)10〜100Hz、44.1m/s2以上(検知時間:10μs) 耐衝撃(誤動作)100m/s2以上 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs) 最小適合負荷1A 14V DC (at20℃) 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)225(±10%、20℃) 開放電圧(V)DC1以上(20℃、初期) 感動電圧(V)DC7.2以下(20 ℃、初期) 接点最大許容電流(A)通電:N.O.側:20/1時間、30/2分間 (コイル印加電圧14V DC at 20 ℃) 定格励磁電流(mA)53.3(±10%、20 ℃) 機械的寿命1000万回以上(開閉頻度:120回/分) 耐電圧(V/min)接点間:AC500(検知電流:10mA)、接点-コイル間:AC500(検知電流:10mA) アプリケーション車載 電気的寿命10万回以上 ターミナルタイプスルーホール 使用周囲湿度(%RH)5〜85(結露しないこと) 接点定格制御容量(抵抗負荷)N.O.側: 20A 14V DC、N.C.側: 10A 14V DC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする