接点構成4c
仕様-
コイル定格電圧(V)AC110/120
質量(g)約35
種類ミニパワーリレー
極数4
使用温度範囲(℃)-55〜70(結露、氷結しないこと)
保護構造閉鎖型(ケース入り)
端子形状プラグイン端子
CR回路無
ダイオード有り無し無
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)-
消費電力約0.9〜1.3(60Hz)
分類基準形
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×42.4以下×28以下
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)
使用周囲温度(℃)-55〜70(氷結、結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法による)
ピン数(ピン)14
耐衝撃(耐久)1000m/s2
復帰電圧30%以上
機械的耐久性AC5000万回以上(開閉頻度18000回/h)、DC1億回以上(開閉頻度18000回/h)
電気的耐久性20万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h、周囲温度条件23℃)
接点材質Auクラッド+Ag合金
定格電流(mA)9.9/10.8(50Hz)、8.4/9.2(60Hz)
コイル抵抗(Ω)4430
コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時19.2
コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時32.1
最大許容電圧(V)定格電圧の110%
最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC1V 1mA
抵抗負荷AC250V 3A、DC30V 3A
誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC250V 0.8A、DC30V 1.5A
動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃)
表示灯有
定格通電電流(A)5
材質(コンタクト)-
消費電力(VA、W)約0.9〜1.3(60Hz)
動作温度(℃)-
復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時。周囲温度条件23℃)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)コイルと接点間、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz
アプリケーション-
動作機能ラッチングレバー付き
衝撃(誤動作)(m/s2)200
衝撃(耐久)(m/s2)1000
動作電圧(V)80%以下
コイルと接点間の耐電圧(kV)-
使用周囲湿度(%RH)5〜85
振動(誤動作)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm)
振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm)
接触機構シングル