接点構成DPDT
ターミナルタイプ基板ピン
スイッチング電流(A)5
最大スイッチング電圧(DC V)30
最大スイッチング電圧(AC V)250
取付方式-
仕様IEC、CENELEC、UL、CSA.リレーMYシリーズ(プラグイン端子).シーケンス回路、制御回路など広範囲な機器に適したリレー動作表示灯内蔵形、高容量形、ダイオード内蔵形など豊富なシリーズ品を品揃え交流2kVの耐電圧
長さ(mm)27.94
高さ(mm)36
奥行(mm)21.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)-
接触抵抗(mΩ)-
コイル抵抗(Ω)12.95k
コイル電圧(V)AC220
材質(コンタクト)-
動作温度(℃)70
アプリケーション多目的
コイルと接点間の耐電圧(kV)-