三菱電機
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機の 電力監視
三菱電機の 指示電気計器
電力計 角形計器 YP-NWシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
目盛仕様
0-720KW6600/110V(VT比)60/5A(CT比)
注文コード
47845691
品番
YP-12NW B 0-720KW 3P3W 6600/110V 60/5A
参考基準価格(税別)
¥52,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
目盛仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
目盛仕様
0-720KW
6600/110V(VT比)
60/5A(CT比)
カバー
黒
寸法(横×縦)(mm)
122×122
相線式
3P3W
計器定格
110V 5A
階級(級)
1.5