USB3.0 内蔵4ポートハブ A/Cポート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47846060 品番HUB-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

マザーボード上のUSBヘッダーが3.5インチベイ内蔵4ポートハブに!
ケース前面にUSB 3.0 Type-C/Type-Aポートを各2つ追加できます。
USB機器は抜き差しすることが多いので、前面にポートを延長すると便利です。
ヘッダーピン接続のため、背面USBを使用しません。
セルフパワーの安定電力供給により、外付けHDDドライブなど消費電力が大きい機器でも安心して使用できます。
LEDのないスッキリとしたデザインです。
ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。

用途3.5インチベイ用 付属品2×10ピンメス⇔USB3.0Standard-Aオスケーブル(約50cm)、ベイ固定用ミリネジ×4 材質メタル ブラック 適合規格USB3.0/2.0/1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.6×137.0×25.5 対応SuperSpeed(5Gbps)、High-Speed(480Mbps)対応(理論値) コネクタ(内部)マザーボード側:USB3.0Standard-Aメス、電源側:SATA15ピンメス 電源供給方式USBセルフパワー専用 USBポート数4(USB3.0Type-C×2、Standard-A×2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする