サウンドバースピーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47846105 品番ASP-SB06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

サウンドバータイプのスピーカーです。
接続するだけで音楽を楽しめます。
前面のライン出力/マイク入力ジャックでヘッドセット接続にも便利です。
USB電源で動作し、ACアダプタは不要です。
横幅約38cm、高さわずか約62mmです。

ブラック タイプ電源スイッチ・ボリューム:ノブ式 電源USBバスパワー専用、ケーブル:USB Standard-A オス 最大出力(W)6 (3+3) ケーブル長(m)(全て本体に直付け)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×70×62 マイクロホンステレオミニプラグ (ピンク) 再生周波数帯域(Hz)100〜18000 スピーカー2インチ径 フルレンジ×2 LED電源 (自動で色が循環) インピーダンス(Ω)4 オーディオステレオミニプラグ (緑)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする