曜日別特売
YR-8UNAA B 0-40A 40/5A 切換スイッチ付計器 交流電流計 YR-UNAAシリーズ 三菱電機 47846276

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

切換スイッチ付計器 交流電流計 YR-UNAAシリーズ

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし
目盛0-40A
内容量1個注文コード47846276品番YR-8UNAA B 0-40A 40/5A
参考基準価格(税別)¥8,890販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.2タイプCT併用形式YR-8UNAA使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)周波数(Hz)50/60共用規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5目盛0-40A湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1.5動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)82×99取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5目盛長(mm)70CT比40/5A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47846425
2023-04-04
用途: キュービクルの電流測定
電気・ガス・熱供給・水道業

説明書もついており、わかりやすく作業ができました。
ありがとうございました。

対象商品 : 47846346
2020-05-15
用途: 電気工事
六本木電気管理事務所

・取り換えが簡単でよい、ただ、切り替えスイッチの接触不良が起こりやすいので、それがたまにキズ。

対象商品 : 38735051
2020-05-15
用途: 電気工事
六本木電気管理事務所

・取り換えが、簡単でよい。ただ、切り替えスイッチが接触不良を起こすのが、たまにキズ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする