画像準備中

切換スイッチ付計器 交流電流計 YR-UNAAシリーズ

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47846382 品番 YR-8UNAA G 0-40A 40/5A
参考基準価格(税別)¥8,890 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
付属品取付ねじ用ナット カバー透明、赤指針なし 質量(kg)0.2 タイプCT併用 形式YR-8UNAA 使用温度範囲(℃)-5〜50(標準23) 周波数(Hz)50/60共用 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 目盛0-40A 湿度(%RH)30〜70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA)1.5 動作原理可動鉄片形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm)82×99 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 階級(級)2.5 目盛長(mm)70 CT比40/5A

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47846425
2023-04-04
用途:
キュービクルの電流測定
電気・ガス・熱供給・水道業

説明書もついており、わかりやすく作業ができました。
ありがとうございました。

対象商品:
47846346
2020-05-15
用途:
電気工事
六本木電気管理事務所 様

・取り換えが簡単でよい、ただ、切り替えスイッチの接触不良が起こりやすいので、それがたまにキズ。

対象商品:
38735051
2020-05-15
用途:
電気工事
六本木電気管理事務所 様

・取り換えが、簡単でよい。ただ、切り替えスイッチが接触不良を起こすのが、たまにキズ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする