画像準備中

電子式指示計器 マルチ指示計器 ME110SSRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47847362 品番ME110SSR-C 110/220V 5A N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥170,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

回路の交流電流、交流電圧、電力、無効電力、力率、周波数、電力量、無効電力量、高調波電圧・電流が計測表示するとともに、計測量を伝送出力します。
B/NET伝送、CC-Link通信、ModBus通信、LONWORKS通信機能付きをラインナップ。各種ネットワークシステムが容易に構築できます。

カバー- 質量(kg)- 取付方式- 使用温度範囲(℃)- 周波数(Hz)- スイッチ- 定格電圧(V)110/220 定格電流(A)AC5 動作方式- 接続方式- 表示方式- 目盛仕様- 表示部- 応答時間- 表示形式- 絶縁抵抗(MΩ)- 消費電力(VA)- 寸法(横×縦)(mm)110×110 相線式3P3W 保存温度範囲(℃)- 伝送速度(bps)- 補助電源- 計器定格110/220V 5A 伝送方法- 警報設定- 伝送規格CC-Link 接続台数- 伝送距離(m)- パルス回路- 警報回路- 使用湿度範囲(%RH)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする