三菱電機
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機の 電力監視
三菱電機の 指示電気計器
電子式指示計器 マルチ指示計器 MEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47847387
品番
ME110SSFL 110/220V 5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥85,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(横×縦)(mm)
110×110
相線式
1P2W/1P3W/3P3W(共用)
計器定格
定格電流:AC5A、定格電圧:110/220V両用(但し単相3線式はAC220V(110/220V)のみ)、漏洩電流:AC1AまたはAC4A 50-60Hz(ZCT入力)*AC4Aは特殊品(発注時ご指定ください)
出力機能
警報出力(画面表示のみ)