FR-BLF ラインノイズフィルタ 三菱電機 47847475

 

FR-BLF ラインノイズフィルタ 三菱電機 47847475
FR-BLF ラインノイズフィルタ 三菱電機 47847475

ラインノイズフィルタ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適用インバータ容量インバータ全般用
内容量1台注文コード47847475品番FR-BLF
参考基準価格(税別)¥68,400販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

インバータの電源側あるいは出力側から輻射するラジオノイズおよびラインノイズを抑制するためのノイズフィルタです。

質量(kg)1.2適用インバータ容量インバータ全般用
注意
※FREQROL-A700、F700(P)シリーズの55K以下には、入力側に相当品(零相リアクトル)を内蔵しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47847493
2017-10-25
用途: 日立製からの変更でコストダウン

以前は日立製の同等品を使用していたが、こちらのほうがほぼ半額で購入できた。
インバーターも三菱製がほとんどなのでマッチングもOK。

1が参考にしています
対象商品 : 47847493
2016-04-26
用途: インバータノイズの軽減

井戸用のインバータポンプからAMラジオへ盛大なノイズが出ているので、多少なりとも軽減出きればと取り付けましたが、殆ど効果ありませんでした。
もっとたくさん付けなければダメなんでしょうか?

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品 : 47847493
2016-02-16
用途: 海上無線
運輸・通信業

DC-ACインバーターでのノイズが海上無線に干渉した為使用したが効果が無かった

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 47847493
2015-04-01
用途: 農業ハウスの循環扇の風量調節に使用したインバーターからのノイズ低減。
農・林・水産業

環境制御の一部がノイズを拾って困っていましたが設置によりピタリと止まり正常動作になりました。また、ラジオノイズもかなり低減されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
1が参考にしています
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする