FR-BSF01 ラインノイズフィルタ 三菱電機 47847493 FR-BSF01 ラインノイズフィルタ 三菱電機 47847493

ラインノイズフィルタ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47847493 品番 FR-BSF01
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

インバータの電源側あるいは出力側から輻射するラジオノイズおよびラインノイズを抑制するためのノイズフィルタです。

質量(kg)0.2 適用インバータ容量小容量インバータ用
注意
※FREQROL-A700、F700(P)シリーズの55K以下には、入力側に相当品(零相リアクトル)を内蔵しています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47847493
2017-10-25
用途:
日立製からの変更でコストダウン

以前は日立製の同等品を使用していたが、こちらのほうがほぼ半額で購入できた。
インバーターも三菱製がほとんどなのでマッチングもOK。

1人が参考にしています
対象商品:
47847493
2016-04-26
用途:
インバータノイズの軽減

井戸用のインバータポンプからAMラジオへ盛大なノイズが出ているので、多少なりとも軽減出きればと取り付けましたが、殆ど効果ありませんでした。
もっとたくさん付けなければダメなんでしょうか?

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
47847493
2016-02-16
用途:
海上無線
運輸・通信業

DC-ACインバーターでのノイズが海上無線に干渉した為使用したが効果が無かった

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
47847493
2015-04-01
用途:
農業ハウスの循環扇の風量調節に使用したインバーターからのノイズ低減。
農・林・水産業

環境制御の一部がノイズを拾って困っていましたが設置によりピタリと止まり正常動作になりました。また、ラジオノイズもかなり低減されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
1人が参考にしています
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする