FR-ABR-0.75K 高頻度用ブレーキ抵抗器 三菱電機 47847511

 

FR-ABR-0.75K 高頻度用ブレーキ抵抗器 三菱電機 47847511
FR-ABR-0.75K 高頻度用ブレーキ抵抗器 三菱電機 47847511

高頻度用ブレーキ抵抗器

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
電圧(V)200
適合モータ容量(kW)0.75
内容量1台注文コード47847511品番FR-ABR-0.75K
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

回生ブレーキの使用率を向上させることができます。

適合モータ容量(kW)0.75電圧(V)200質量(kg)0.4使用率(%)(許容)10ED抵抗値(Ω)100
注意
※15Kは、18Ω2台並列接続の構成にしてください。
※22Kは、13Ω2台並列接続の構成にしてください。
※H15Kは、18Ω2台直列接続の構成にしてください。(抵抗器には、FR-ABR-15Kと記載されています。200Vクラス15Kと同一抵抗器)
※H22Kは、52Ω2台並列接続の構成にしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47847581
2022-12-09
用途: インバーターの制動用
大和電気設備

リード線が付いていてとても配線が楽に出来ました。又、性能も十分です。

対象商品 : 47847527
2017-05-31
用途: インバーターのブレーキ抵抗器
建設業・工事業

コスパが良いのと、品揃えが豊富なので重宝してます。

対象商品 : 47847502
2016-06-16
用途: インバータが壊れたのでセット交換

三菱にしては珍しく細かいスペックが書いてないので、既存の抵抗が使えるか不明のためインバータとセット交換せざるを得なかったのです。
9割9分使えるけど念の為購入しました。
即納になっていて助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 47847511
2013-06-29
用途: 帯鋸の目立て機についているグラインダーのブレーキ制御

価格も安く、コンパクトで取り付けやすい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする