三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータその他関連用品
インバータ用オプション ACリアクトル FR-HALシリーズ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47847904
品番
FR-HAL-3.7K
参考基準価格(税別)
¥63,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
電圧(V)
200
質量(kg)
2.2
取付方式
水平面取付けまたは垂直面取付け
適合モータ容量(kW)
3.7
力率
(改善効果)電源率約88%(100%負荷時)
振動(m/s
2
)
5.9以下10〜55Hz(X、Y、Z各方向)