画像準備中

インバータ用オプション ACリアクトル FR-HALシリーズ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47847992 品番 FR-HAL-H0.4K
参考基準価格(税別)¥48,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。

電圧(V)400 質量(kg)1.5 取付方式水平面取付けまたは垂直面取付け 適合モータ容量(kW)0.4 力率(改善効果)電源率約88%(100%負荷時) 振動(m/s2)5.9以下10〜55Hz(X、Y、Z各方向)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47847895
2020-04-24
用途:
電気系統の加工
教育・研究機関

コンパクトで購入して2年以上経ちますが特に不具合もなく、気に入って使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
47847895
2017-02-05
用途:
換気扇インバーター用
株式会社チャイルド社 様

直ぐ間に合う。値段もリーズナブル。
保証も長ければ言うことなし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする