四国化成
四国化成の エントランス
四国化成の ポスト
四国化成の 宅配BOX・宅配ポスト
宅配ボックス QB3型 独立式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
47848187
品番
QB3-D12MB
参考基準価格(税別)
¥193,600
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
前入・前出タイプ。
用途
投入口扉は右開きのみです。
本体と支柱のセット品です。
仕様
(投入口)前入
幅(mm)
457
色
マロンブラウン
高さ(mm)
590
種類
シリンダー錠
奥行(mm)
414
支柱の高さ(mm)
1500
埋め込み寸法(mm)
300
取出口
前出
関連資料:
(0.04MB)
注意
※荷物の受け渡し及び荷物に関する事故につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。生鮮食品、貴重品、現金などは受け取れません。ボックス内に入って遊ばないよう、お子様には特にご注意ください。2梱包でのお届けです