四国化成
四国化成の バルコニーまわり
四国化成の ガーデンライト
四国化成の ライト本体
エクステリアライト GLP1型 ポールライト 拡散配光
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
47848248
品番
ELGLP1-Y-BK
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
長い発光部で広範囲に光を届け、しっかりとした明るさを確保。
用途
防雨型
LED電球(交換可能)
調光不可
色
ブラックつや消し
種類
拡散配光
消費電力(W)
4.3
LED色
電球色 (2700K)
定格電圧 AC V
100
光束(Lm)
(器具)295
関連資料:
(0.05MB)