四国化成
四国化成の エントランス
四国化成の ポスト
四国化成の 戸建住宅用ポスト
アルメールKF1型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ブラックつや消し
仕様
一般仕様
注文コード
47848546
品番
AM-KF1-5BK
参考基準価格(税別)
¥44,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様・関連資料
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
投入口のみが壁面に露出する口金タイプ。
用途
大きく開き、郵便物の取り出しもラクです。
仕様
一般仕様
色
ブラックつや消し
サイズ
1Bサイズ
寸法(cm)
(切り欠き)5
本体寸法(mm)奥行
313
本体寸法(mm)高さ
190
本体幅(mm)
396
関連資料:
(0.06MB)